PS BT50 60 M24 MAS2 OB Tirantes BT - MAS

N.º do artigo: 4504442
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504442
EAN/GTIN 7291075137231
Número do fabricante 4504442
Número L L24000 467

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 60 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta