HSK A100 SRKIN7/16X6.250 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504366
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504366
EAN/GTIN 7291075177152
Número do fabricante 4504366
Número L L24120 1069

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.437″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.437″
  • Voladizo (LPR): 6-1/4″
  • Shank Size (SS): 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta