BT50 SRKIN 6X100 Portapinzas Térmico con Cono BT MAS-403 AD para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

N.º do artigo: 4504324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504324
EAN/GTIN 7291075177770
Número do fabricante 4504324
Número L L24120 679

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta