CAT50 SRKIN 1 X4.000 Portaherramientas de contracción térmica con mangos cónicos AD/B integrales para herramientas de metal duro y acero

N.º do artigo: 4504255
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504255
EAN/GTIN 7291075177404
Número do fabricante 4504255
Número L L24120 2651

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.251″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.251″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta