CAT40 SRKIN Platos termoretráctiles 1/4X3.500 con vástago cónico AD/B integral para herramientas de acero y HSS de carburo sólido

N.º do artigo: 4503958
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503958
EAN/GTIN 7291075177220
Número do fabricante 4503958
Número L L24120 759

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.501″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.501″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta