HSK A63 SRKIN10X85 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4503900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503900
EAN/GTIN 7291075176292
Número do fabricante 4503900
Número L L24120 2270

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 51 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta