ER32 SRF 1/8 X3.500 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

N.º do artigo: 4503730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503730
EAN/GTIN 7291075145199
Número do fabricante 4503730
Número L L24120 607

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.26″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.535″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.26″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.535″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32″
  • Voladizo (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 32 SRF

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta