BT50 SEM 22X50X220 Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4503581
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503581
EAN/GTIN 7291075130867
Número do fabricante 4503581
Número L L24120 301

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Longitud del cuerpo (LB) 220 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 220 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta