ER25 SRK 1/8X2.500 JET2 Portapinzas Térmico Shrink con Tres Conductos Interiores para Alta Presión de Refrigerante y Pinza Integral ER

N.º do artigo: 4503339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503339
EAN/GTIN 7291075144895
Número do fabricante 4503339
Número L L24120 1312

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/8″ ,Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/8″
  • Shank Size (SS): ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta