PS CAT40 90 5/8MAS3 B Tirantes CAT-MAS

N.º do artigo: 4503181
Copiar
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503181
Copiar
EAN/GTIN 7291075137613
Copiar
Número do fabricante 4503181
Copiar
Número L L24000 308
Copiar

Descrição

Descrição:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 90 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25.15 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11
  • Longitud total (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40
Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta