PS OTT SK40 M16 Tirantes SK Norma OTT

N.º do artigo: 4503122
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503122
EAN/GTIN 7291075220278
Número do fabricante 4503122
Número L L24000 307

Descrição

Descrição:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 13 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 53 mm
  • Shank Size (SS) 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta