PS CAT50 45 1 ANSI CAT Tirador ANSI Pomos de retención

N.º do artigo: 4503118
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503118
EAN/GTIN 7291075156218
Número do fabricante 4503118
Número L L24000 379

Descrição

Descripción:

Tiradores ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.82″ ,Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 1-8 ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.82″
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.703″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Longitud total (OAL): 2.3″
  • Shank Size (SS): 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta