PS CAT40 45 5/8 ANSI B CAT Espárrago de tracción ANSI Pomos de retención

N.º do artigo: 4503116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503116
EAN/GTIN 7291075156201
Número do fabricante 4503116
Número L L24000 377

Descrição

Descripción:

Tiradores ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.49″ ,Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11 ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.49″
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.439″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta