844 Tms Piezas de alojamiento 100 mm, alojamiento desplazado 90°

N.º do artigo: 4503041
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
Tipo de produto Verificador universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503041
EAN/GTIN 4059192059118
Número do fabricante 4503041
Número L L40080 2147

Descrição

Ejecución:

  • Para diámetros exteriores e interiores
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Los brazos de medición pueden invertirse en el soporte del brazo de medición para ampliar el rango de medición
  • Con soporte de 5 mm de diámetro para insertar insertos de medición intercambiables 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz y 844 Tv

Descripción:

  • Piezas de sujeción desplazadas 90°, 100 mm 844 Tms

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Medición de dimensiones externas e internas con sondas de medición dispuestas lateralmente en ranuras frontales en taladros con cubo centrado en taladros con barra de mandrinar retraída
  • Nombre del producto: Piezas de montaje desplazadas 90
  • Tipo de producto: 844 Tms
  • Proyección en mm: 100 mm
  • Dimensión b en mm: 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta