844 T Palpador universal Multimar 4000-4500 mm, con tubo de plástico con refuerzo de carburo

N.º do artigo: 4503011
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Verificador universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503011
EAN/GTIN 4059192063818
Número do fabricante 4503011

Descrição

Ejecución:

  • Personalizable a la tarea de medición gracias a los brazos de medición, insertos de sonda y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
  • El soporte del brazo de medición móvil está montado en una guía de rodamiento de bolas de alta precisión con bajo juego y fricción
  • Esto garantiza una alta sensibilidad de medición, precisión y facilidad de movimiento
  • Elementos de soporte a prueba de inclinación para mediciones repetibles
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado
  • La dirección de la fuerza de medición puede cambiarse para mediciones externas e internas
  • Muy estable, construcción ligera con pieza central de tubo CFRP para el rango de medición de 1000 - 1500 mm
  • El soporte fijo del brazo de medición se puede desplazar y sujetar en el tubo guía para un ajuste aproximado del rango de medición

Descripción:

844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Sonda universal Multimar 844 T
  • Ámbito de aplicación en exteriores: 3970 - 4470
  • Ámbito de aplicación en interiores: 4000 - 4500
Suministro: Instrucciones de uso, bloques de montaje y almacenamiento, maletín de madera, sin unidad de visualización, sin brazos/piezas de medición ni insertos de medición.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda universal
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Dimensiones exteriores e interiores de longitudes, anchuras, diámetros, distancias Roscas exteriores e interiores Aristas de centraje, salientes estrechos, rebajes y ranuras Conos exteriores e interiores Estrías exteriores e interiores, etc.
  • Tipo de producto: 844 T
  • Campo de aplicación interno: 4000 - 4500
  • Campo de aplicación exterior: 3970 - 4470
  • Dimensión a en mm: 4680 mm
  • Fuerza de medición: 10 N
  • Peso del producto: 3.81 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta