844 Tk Contacto de medición esférico de carburo 0,965 mm

N.º do artigo: 4502628
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502628
EAN/GTIN 4059192024581
Número do fabricante 4502628
Número L L40100 1447

Descrição

Ejecución:

  • Bola de medición de metal duro con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio de los brazos de medición 844 Te.
  • Tolerancia de fabricación de la bola ± 2 µm

Descripción:

844 Inserto de medición de bola Tk 0,965 mm
  • Metal duro
  • Diámetro del mango cónico 3,5 mm
  • Longitud del vástago 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Aplicación: Especialmente adecuado para la medición de engranajes helicoidales interiores y exteriores Utilización en contornos convexos Utilización para mediciones cónicas
  • Tipo de producto: 844 Tk
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Dimensión H: 3.5 mm
  • Dimensión d en mm: 0.965 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta