Llave de tubo de cadena, modelo americano

N.º do artigo: 4502510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502510
EAN/GTIN 4017981122061
Número do fabricante 4502510
Número L L60160 4031

Descrição

Descripción:

De acero de fundición s/EN 10083
Esmaltado al fuego de color azul

Característica:

  • Color: Azul
  • Longitud total [pulgadas]: 43
  • Longitud total [mm]: 1.090 mm
  • Tamaño [inch]: 1-6
  • Tamaño [mm]: 33-168
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 1-6
  • Ø del tubo [mm]: 168 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta