HSK A63 ODP8X59 Cono HSK DIN69893/A con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 4502176
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502176
EAN/GTIN 7291075164169
Número do fabricante 4502176
Número L L24120 1738

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M08
  • Voladizo (LPR) 59 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta