HSK A100 ER40 SHORT Portapinzas ER Corto DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4502172
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502172
EAN/GTIN 7291075142822
Número do fabricante 4502172
Número L L24120 1730

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 104.5 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Voladizo (LPR) 104.5 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta