HSK A100 EM3/8X3.125 DIN6359 Portapinzas laterales para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4502089
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502089
EAN/GTIN 7291075155099
Número do fabricante 4502089
Número L L24120 999

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.787″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Longitud total (OAL) 5.094″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.787″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Longitud total (OAL): 5.094″
  • Voladizo (LPR): 3-1/8″
  • Shank Size (SS): 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta