ST 20X100 ER25 F Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4502042
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502042
EAN/GTIN 7291075132823
Número do fabricante 4502042
Número L L24120 1733

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 96 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 28 mm
  • Voladizo (LPR) 96 mm
  • Longitud del mango (LS) 100 mm
  • Shank Size (SS) 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta