ST1 X2.559 ER16 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

N.º do artigo: 4502022
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502022
EAN/GTIN 7291075156522
Número do fabricante 4502022
Número L L24120 881

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.866″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 1.102″ ,Shank Size (SS) 1.0

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.866″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.866″
  • Voladizo (LPR): 1.102″
  • Longitud del mango (LS): 2.559″
  • Shank Size (SS): 1.0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta