ST 25X145 ER25 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

N.º do artigo: 4501999
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501999
EAN/GTIN 7291075156409
Número do fabricante 4501999
Número L L24120 1980

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 36 mm, Shank Size (SS) 25

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 36 mm
  • Longitud del mango (LS) 145 mm
  • Shank Size (SS) 25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta