ST5/8X1-1/4″ ER16 MINI Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

N.º do artigo: 4501923
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501923
EAN/GTIN 7291075156447
Número do fabricante 4501923
Número L L24120 816

Descrição

Descrição:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.866″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 1.378″ ,Shank Size (SS) .625

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.866″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.669″
  • Voladizo (LPR): 1.378″
  • Longitud del mango (LS): 1-1/4″
  • Shank Size (SS): .625

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta