CAT40 ER32 CORTO M DIN 6499 ER Portapinzas corto con mangos cónicos AD de oruga

N.º do artigo: 4501656
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501656
EAN/GTIN 7291075144987
Número do fabricante 4501656
Número L L24120 612

Descrição

Descrição:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.575″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 1.754″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.575″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Voladizo (LPR): 1.754″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta