CAT50 ER25X4″ Portapinzas DIN 6499 ER con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

N.º do artigo: 4501619
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501619
EAN/GTIN 7291075155488
Número do fabricante 4501619
Número L L24120 577

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.654″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER25 ,Voladizo (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.632″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER25
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta