CAT50 ER16X8″ DIN 6499 ER Portapinzas con mangos cónicos ADB en forma de oruga

N.º do artigo: 4501617
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501617
EAN/GTIN 7291075155464
Número do fabricante 4501617
Número L L24120 552

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.102″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Voladizo (LPR): 8″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta