CAT50 FM 2-1/2X2.875 ISO Adaptadores de Fresa con Vástagos Caterpillar

N.º do artigo: 4501533
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4501533
EAN/GTIN 7291075156959
Número do fabricante 4501533
Número L L24120 2995

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 4.881″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2-7/8″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 2-1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 4.881″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2-7/8″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 1-1/8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta