CAT50 EM 5/8″ X7-3/4″ Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB de forma de oruga

N.º do artigo: 4501522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501522
EAN/GTIN 7291075154726
Número do fabricante 4501522
Número L L24120 1153

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.649″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 11-3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.649″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Longitud total (OAL): 11-3/4″
  • Voladizo (LPR): 7-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta