CAT40 EM 1X1.750AD Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB con forma de oruga

N.º do artigo: 4501471
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501471
EAN/GTIN 7291075154511
Número do fabricante 4501471
Número L L24120 2627

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Longitud total (OAL) 4.437″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Longitud total (OAL): 4.437″
  • Voladizo (LPR): 1-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta