CAT40 ER32X4.000 DIN 6499 ER Portapinzas con mangos cónicos ADB en forma de oruga

N.º do artigo: 4501451
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501451
EAN/GTIN 7291075155235
Número do fabricante 4501451
Número L L24120 716

Descrição

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.968″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.789″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta