BT40 ODP 8X 66 Mango FLEXFIT con Conexión Integral BT MAS-403 Tipo ADB

N.º do artigo: 4501286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501286
EAN/GTIN 7291075157031
Número do fabricante 4501286
Número L L24120 1332

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm, Longitud del cuerpo (LB) 30 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M08
  • Voladizo (LPR) 66 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta