DIN2080 50 EM16X 63 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión DIN 2080 AD

N.º do artigo: 4501013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501013
EAN/GTIN 7291075132168
Número do fabricante 4501013
Número L L24120 3030

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Longitud total (OAL) 189.8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 189.8 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta