BT30 ER25X 60 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4500634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4500634
EAN/GTIN 7291075129731
Número do fabricante 4500634
Número L L24120 2668

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta