{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Esquadria | 0,003 mm | |
Comprimento do braço comprido | 40 mm | |
Comprimento do braço curto | 28 mm | |
Secção transversal do braço curto | 4×3,5 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra con sombrero |
Número do artigo | 450040 40X28 | |
EAN/GTIN | 4045197444042 | |
Número do fabricante | 450040 40X28 |