Corner-Swede-snap

N.º do artigo: 4500220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4500220
EAN/GTIN 4017981100038
Número do fabricante 4500220
Número L L60160 195

Descrição

Descripción:

Tenaza de 3 puntos de gran rendimiento
Para trabajar en espacios reducidos
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Anchura total [mm]: 85 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 420 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
  • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/2
  • Ø del tubo [mm]: 60 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta