ER32 SPR 11-12 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

N.º do artigo: 4500143
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4500143
EAN/GTIN 7291075133844
Número do fabricante 4500143
Número L L24120 1813

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 12 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 11 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 12 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 11 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta