ER20 SPR 12-13 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

N.º do artigo: 4500119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4500119
EAN/GTIN 7291075133707
Número do fabricante 4500119
Número L L24120 145

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 12 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta