ER16 SPR 9-10 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

N.º do artigo: 4500107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4500107
EAN/GTIN 7291075133646
Número do fabricante 4500107
Número L L24120 1851

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 9 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 9 mm
  • Shank Size (SS) ER16

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta