Esquadro biselado temperado, design plano inoxidável, precisão 00, Comprimento do braço: 75X50mm

N.º do artigo: 450010 75X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 19,66 € /pçs.
sob pedido
Em stock
421 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 875/00
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875/00
Esquadria 0,003 mm
Comprimento do braço comprido 75 mm
Comprimento do braço curto 50 mm
Secção transversal do braço 15×4 mm
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Tipo de produto Esquadro biselado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450010 75X50
EAN/GTIN 4045197443946
Número do fabricante 450010 75X50

Descrição

Ejecución:

Máxima precisão. Com duas arestas de medição de precisão em forma de cunha no braço comprido.
Totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e esmeriladas, lados horizontais retificados.

Aplicación:

Para trabalhos de ensaio com método da folga de luz.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta