Pieza de unión de soporte universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4''), robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos, portapuntas con anillo de retención de fijación, múltiples aplicaciones

N.º do artigo: 450.
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450.
EAN/GTIN 7610733019588
Número do fabricante PB 450.
Número L L60060 2836

Descrição

Descripción:

  • Portapuntas universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • portapuntas con anillo de retención de fijación, múltiples aplicaciones
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud total: 57 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta