LLAVE FIJA SIMPLE 36MM

N.º do artigo: 45.36
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 45.36
EAN/GTIN 3148511051450
Número do fabricante 45.36
Número L L60130 1392

Descrição

Descripción:

  • La horquilla es más gruesa para pares de apriete muy elevados
  • Para la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarriles, la construcción naval, la agricultura, las plataformas petrolíferas, la construcción metálica
  • Con abertura para la suspensión en el extremo del eje
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Quemada

Característica:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 590

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta