Chaqueta Softshell Alta Visibilidad Negro/Amarillo S

N.º do artigo: 449725139933S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 449725139933S
EAN/GTIN 7330509779859
Número do fabricante 449725139933S

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anillo en D
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior

Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, Sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Pieza frontal acolchada
Mangas precurvadas

Reflejos
Detalles reflectantes, Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Refuerzo
Hombros y mangas reforzados

Descripción:

  • Chaqueta de alta visibilidad en material softshell impermeable y cortavientos
  • Esta chaqueta acolchada superacogedora es un sueño para llevar y proporciona un confort inmejorable cuando más lo necesitas
  • Excelente transpirabilidad, transferencias reflectantes, mangas precurvadas en tejido reforzado y hombros reforzados son algunas de las muchas características de alta calidad de la chaqueta
  • La chaqueta softshell tiene un generoso bolsillo en el pecho y un bolsillo interior, La chaqueta softshell tiene un generoso bolsillo en el pecho y un bolsillo interior, puños ajustados y cierre de cierre por adherencia ajustable
  • Un montón de espacio para la decoración del logotipo
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, clase 1
  • XS-L clase 1, XL-> clase 2

Norma:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta