Chaqueta de alta visibilidad XS

N.º do artigo: 449619183399XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 449619183399XS
EAN/GTIN 7330509714942
Número do fabricante 449619183399XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, ripstop, elástico, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 11, 9, 195 g/m²

Detalles
Bolsillo identificador
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Capucha desmontable y ajustable
Secciones de los hombros en color de contraste
Cremallera en el forro para transfer
Botones metálicos recubiertos de goma

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillo interior con cremallera y agujeros para el cable del móvil
Bolsillo en la manga con bolsillo para el DNI
Bolsillos delanteros con fuelle y solapa, así como bolsillo exterior con cremallera, Bolsillo interior para el iPad

Forro
Forro de malla, forro estampado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas
Mangas precurvadas, Más corta por delante

Reflejos
Detalles reflectantes, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho, Detalle reflectante en capucha

Cierre frontal
Cremallera de plástico de doble sentido, Doble protección frontal con cierre por adherencia

Refuerzo
Hombros y mangas reforzados

Descripción:

  • Chaqueta shell de alta visibilidad confeccionada en tejido ripstop laminado y elástico que proporciona una extraordinaria resistencia al desgarro
  • La chaqueta cuenta con costuras selladas, mangas extendidas con puños reforzados y ribetes reflectantes cuidadosamente colocados que, junto con el tejido Hi-Vis, garantizan que el usuario sea visible desde todas las direcciones
  • Bolsillo para el DNI en la manga izquierda
  • La chaqueta cuenta con cremallera bidireccional, doble solapa frontal, amplio bolsillo Napoleón con espacio para una tablet, bolsillo delantero con fuelle con dos aberturas, una de ellas con cremallera, y bolsillos en el pecho con cremallera
  • Bolsillo interior de malla, bolsillo interior grande con ribete de lycra, y bolsillo interior para el móvil con cremallera y abertura para el cable de los auriculares
  • La capucha desmontable tiene un pico acolchado y se puede ajustar a tres niveles diferentes
  • El interior de la chaqueta tiene un forro de malla cepillada y estampado de camuflaje elástico para la máxima comodidad y facilidad de movimiento
  • Certificada según EN ISO 20471 Clase 3, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta