Carros estantes con estantes ajustables

N.º do artigo: 4496
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4496
EAN/GTIN 4017976044965
Número do fabricante 4496
Número L L90080 643

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 1 estante fijo y 3 móviles con malla de alambre soldada, 140 x 40 mm con recubrimiento de polvo, borde de 15 mm de altura en los lados longitudinales. Los estantes móviles se pueden insertar de forma variable, rejilla de suspensión de 120 mm. Posible inclinación con suspensión diagonal aprox. 15 y aprox. 30 grados. Capacidad de carga por estante 50 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud de la superficie útil (mm): 1650
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Longitud total (mm): 1830
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta