838 TI Palpador de interiores 20–40 mm, graduación 0,01 mm, profundidad de medición 85 mm

N.º do artigo: 4495582
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
Tipo de produto Palpador rápido interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4495582
EAN/GTIN 4059192022198
Número do fabricante 4495582
Número L L40100 1687

Descrição

Ejecución:

  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles
  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto

Descripción:

Calibre interior Marameter 838 TI Rango de medición: 20 - 40
  • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
  • Profundidad de medición mm: 85
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir orificios y ranuras interiores Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda interior
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TI
  • Rango de medición: 20 - 40 mm
  • Fuerza de medición (texto): 1.1 - 1.6
  • Dimensión L: 85 mm
  • Profundidad de medición en mm: 85 mm
  • Dimensión Hb: 7.3 mm
  • Medida Hf: 7.3 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 7.3 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 7.3 mm
  • Dimensión A: 7 mm
  • Profundidad de la ranura: 7 mm
  • Dimensión B: 1.20 mm
  • Anchura de la ranura: 1.2 mm
  • Dimensión D: 1 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm
  • Graduación_mm: 0.01
  • Repetibilidad mm: 0.01 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta