Parka de alta visibilidad XXXL

N.º do artigo: 449519873389XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Anorak de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 449519873389XXXL
EAN/GTIN 7330509078006
Número do fabricante 449519873389XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa, bolsillos interiores con forro polar, bolsillo interior para iPad
Bolsillos interiores, uno de malla
Bolsillos en el pecho con cremallera

Forro
Forro de malla, Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable impermeable al viento y al agua, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Mangas precurvadas

Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

Reflex
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Una prenda cálida de invierno para entornos de trabajo duros en los que es importante ser visible
  • La parka está fabricada en un material resistente al viento y al agua con costuras selladas y un cálido forro acolchado que resulta cómodo y protege contra el frío y el viento
  • Tiene un tejido exterior resistente en un tono más oscuro donde la prenda acumula más suciedad
  • La chaqueta tiene una cremallera de dos vías en la parte delantera y un cuello doblado
  • La chaqueta tiene una cremallera de dos vías en la parte delantera y un cuello doblado. cremallera de dos vías en la parte delantera y mangas dobladas para una mayor comodidad
  • La cintura se puede ajustar con un cordón en la parte trasera para un mejor ajuste
  • Los reflectores están termo-prensados para una mayor flexibilidad y la capucha protectora tiene botones de presión que se pueden poner y quitar fácilmente
  • Certificada según EN 342 combinada con 1885: EN 343: EN ISO 20471 Clase 3, ropa de protección de alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta