Cazadora Softshell Alta Vis Azul Marino/Amarillo Alta Vis 4XL

N.º do artigo: 4494251389334XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / high vis gelb
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4494251389334XL
EAN/GTIN 7330509801055
Número do fabricante 4494251389334XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D

Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Capucha desmontable
Anilla en D

Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Material cortavientos e impermeable, sin costuras selladas

Descripción:

  • Una chaqueta softshell ligera que, gracias a su material, es extremadamente suave, cómoda y flexible
  • La chaqueta es bicolor con colores de contraste en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
  • Por lo tanto, resiste muy bien la suciedad y proporciona una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
  • Esta chaqueta Hi-Vis certificada tiene tanto el tacto ligero, elástico y la resistencia que debe tener una prenda de trabajo
  • Además, su tejido es impermeable, la capucha es desmontable en caso necesario
  • 4494 es una prenda hermana del popular modelo 4491 y es ideal para quienes no necesitan la clase 2 y pueden trabajar con la clase 1
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 1
  • Co-certificación grupo D

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta