Versão:
Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Capucha desmontable
Anilla en D
Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, Sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Elástico en 2 direcciones
Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional
Descrição:
- Chaqueta softshell ligera que gracias a su material es extremadamente suave, cómoda y flexible
- La chaqueta es de doble color con colores de contraste en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
- Esta chaqueta highvis certificada tiene tanto el tacto ligero, ligero y elástico y la resistencia de una prenda de trabajo
- Además, su tejido es impermeable y cortaviento, la capucha es desmontable en caso necesario
- Certificada según la norma EN ISO 20471, clase 2
- Certificación de combinación C
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S