Chaqueta Shell de alta visibilidad Evolution XS

N.º do artigo: 449019243389XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 449019243389XS
EAN/GTIN 7330509628430
Número do fabricante 449019243389XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, elástico de 3 capas, laminado, Dermizax®, impermeable 20000 mm, cortaviento, transpirable 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Acabado
Espalda extendida, dobladillo ajustable con cordón, Puños ergonómicos ajustables con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo interior con cremallera y agujeros para el cordón del móvil
Bolsillo en la manga con cremallera
Doble bolsillo frontal con solapa, el bolsillo exterior con forro polar y cremallera oculta

Forro
Sin forro

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, zonas elásticas en espalda, brazos y capucha

Detalles
Capucha ajustable y desmontable, capucha ajustable
Costuras selladas
Cuello alto

Reflex
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cintas reflectantes elásticas de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Chaqueta shell Hi-Vis fabricada con un tejido cortavientos e impermeable de alta calidad con una excelente transpirabilidad
  • La facilidad de movimiento se ve reforzada por el tejido flexible y los paneles elásticos en las zonas críticas
  • La cremallera bidireccional de la chaqueta y las mangas precurvadas garantizan un ajuste óptimo
  • La chaqueta cuenta con costuras selladas y es ideal para llevarla durante todo el año, en climas más fríos con una capa extra de forro polar o con nuestra chaqueta aislante
  • Capucha ajustable y desmontable
  • Clasificación de transpirabilidad de 16.000 g/m²/24h e impermeabilidad de 20.000 mm
  • Certificada según EN ISO 20471 Clase 2, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta